Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Feuerlöscher F001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100x100 mm Folie selbstklebend, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1581/88
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1581/88
EAN/GTIN:
     4250669415141
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzzeichen iso 7010 feuerlö...

Brandschutzzeichen, Feuerlöscher F001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Folie langnachleuchtend
  • Maße: 100 x 100 mm
  • Grundfarbe: rot/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Feuerlöscher: F001 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00400 kg
Material:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzzeichen, Feuerlöscher, ASR, A1.3, ISO, 7010, Brandschutzschild, F001, Feuerlöschgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 4,08*
€ 5,00*
ab € 3,47*
€ 5,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,30*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1581/51
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/41
ab € 5,29*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/52
ab € 2,76*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/42
ab € 6,30*
Ähnlich
Schilder Klar
101581/00
ab € 35,99*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/89
ab € 9,73*
Ähnlich
Widex Selection
1581/82
ab € 4,82*
Ähnlich
Widex Selection
1581/83
ab € 5,50*
Ähnlich
Widex Selection
1581/86
ab € 3,20*
Ähnlich
Widex Selection
1581/87
ab € 4,37*
Ähnlich
Widex Selection
1581/60
ab € 1,03*
Ähnlich
Widex Selection
1581/61
ab € 1,41*
Ähnlich
Widex Selection
1581/62
ab € 1,68*
Ähnlich
Widex Selection
1581/63
ab € 2,59*
Ähnlich
Widex Selection
1581/90
ab € 2,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.