Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Brandschutzkennzeichnung, Feuerlöscher, Folie, 100x100 mm, DIN EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Brandschutzkennzeichnung, Feuerlöscher, Folie, 100x100 mm, DIN EN
Hinweisschild, Brandschutzkennzeichnung, Feuerlöscher, Folie, 100x100 mm, DIN EN
Hinweisschild, Brandschutzkennzeichnung, Feuerlöscher, Folie, 100x100 mm, DIN EN
Artikel-Nr.:
     369-E1976690
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1581/60
EAN/GTIN:
     4250669465689
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
· Selbstklebende PVC-Folie
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Abmessung Höhe:
100 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Ausführung Brandschutzschild:
Feuerloescher
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 feuerlöscher 100x100, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Brandschutzkennzeichnungen, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 2,07*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 1,64*
€ 2,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,34*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1581/51
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/41
ab € 5,29*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/52
ab € 2,76*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/42
ab € 6,30*
Ähnlich
Schilder Klar
101581/00
ab € 35,99*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/89
ab € 9,73*
Ähnlich
Widex Selection
1581/82
ab € 4,82*
Ähnlich
Widex Selection
1581/83
ab € 5,50*
Ähnlich
Widex Selection
1581/88
ab € 2,05*
Ähnlich
Widex Selection
1581/86
ab € 3,20*
Ähnlich
Widex Selection
1581/87
ab € 4,37*
Ähnlich
Widex Selection
1581/61
ab € 1,41*
Ähnlich
Widex Selection
1581/62
ab € 1,68*
Ähnlich
Widex Selection
1581/63
ab € 2,59*
Ähnlich
Widex Selection
1581/90
ab € 2,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.