Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Feuerlöscher F001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300x300 mm Folie selbstklebend, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1581/89
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1581/89
EAN/GTIN:
     4250669465610
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...

Brandschutzzeichen, Feuerlöscher F001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Folie langnachleuchtend
  • Maße: 300 x 300 mm
  • Grundfarbe: rot/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Feuerlöscher: F001 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
300.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.02610 kg
Material:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Feuerlöscher, ASR, A1.3, ISO, 7010, Brandschutzschild, F001, Feuerlöschgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1581/91
ab € 3,82*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/51
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/41
ab € 5,32*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/52
ab € 2,78*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/42
ab € 6,31*
Ähnlich
Schilder Klar
101581/00
ab € 36,06*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/82
ab € 4,83*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/83
ab € 5,53*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/88
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/86
ab € 3,20*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/87
ab € 4,35*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/60
ab € 1,03*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/61
ab € 1,42*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/62
ab € 1,68*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/63
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.