Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Feuerlöscher F001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 240x240x8 mm Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-101581/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     101581/00
EAN/GTIN:
     4250669467928
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...

Brandschutzzeichen, Feuerlöscher F001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Acrylglas
  • Maße: 240 x 240 mm
  • Grundfarbe: rot/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Feuerlöscher: F001 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
8.00 mm
Höhe:
240.00 mm
Breite:
240.00 mm
Gewicht:
0.80000 kg
Material:
Acrylglas
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Feuerlöscher, ASR, A1.3, ISO, 7010, Brandschutzschild, F001, Feuerlöschgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1581/91
ab € 3,82*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/51
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/41
ab € 5,32*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/52
ab € 2,78*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/42
ab € 6,31*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/89
ab € 9,78*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/82
ab € 4,83*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/83
ab € 5,53*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/88
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/86
ab € 3,20*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/87
ab € 4,35*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/60
ab € 1,03*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/61
ab € 1,42*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/62
ab € 1,68*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/63
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.