Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Handschutz benutzen M009 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1415/66
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1415/66
EAN/GTIN:
     4250669484529
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...

Gebotsschild, Handschutz benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 50 mm
  • auf Bogen à 6 Stück
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Handschutz benutzen, M009 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00063 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen folie 5 cm, gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 50mm, Gebotszeichen, Handschutz, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Handschuh, M009, Schutzhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 5,39*
€ 5,00*
ab € 4,45*
€ 6,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 17,62*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,43334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1415/67
ab € 2,67*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976744
ab € 2,77*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976741
ab € 0,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976742
ab € 1,72*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976743
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.