Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAR, Gebotsschild, Folie, Durchm. 50 mm,, Handschutz benutzen, Bogen mit 6 Stück


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gebotsschild, Handschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bog
Gebotsschild, Handschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bog
Gebotsschild, Handschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bog
Artikel-Nr.:
     6922-32630-D57-1415/66
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1415/66
EAN/GTIN:
     4250669484529
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild, Handschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bogen mit 6 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 5,39*
€ 5,00*
ab € 4,46*
€ 6,95*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 17,94*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 2,02334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1415/67
ab € 2,69*
Ähnlich
Widex Selection
1415/52
ab € 2,74*
Ähnlich
Widex Selection
1415/61
ab € 0,76*
Ähnlich
Widex Selection
1415/62
ab € 1,73*
Ähnlich
Widex Selection
1415/72
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.