Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Handschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Handschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DIN EN ISO 7010
Gebotsschild, Handschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DIN EN ISO 7010
Gebotsschild, Handschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976741
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1415/61
EAN/GTIN:
     4250669413321
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
· Selbstklebende PVC-Folie
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Durchmesser:
100 mm
Ausführung Gebotsschild:
Handschutz_benutzen
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt schutzhandschuhe, gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Gebotskennzeichnungen, Gebotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 2,11*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 14,78*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1415/67
ab € 2,69*
Ähnlich
Widex Selection
1415/52
ab € 2,74*
Ähnlich
Widex Selection
1415/62
ab € 1,73*
Ähnlich
Widex Selection
1415/66
ab € 2,61*
Ähnlich
Widex Selection
1415/72
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.