| |
|
| Artikel-Nr.: 8XNDF-462055 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 462055 EAN/GTIN: 4003969939226 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche Din lang Blanko - Maße: 23 x 11 cm
- Dicke der Folie: 60 µm
- PA = 250 Stk.
Transparente PE-Folie mit selbstklebender Rückseite und Abziehpapier. Ohne Aufdruck. Für Lieferscheine, Dokumente oder andere Begleitpapiere für den Paketversand. Weitere Informationen: | | Format: | 23 x 11 cm | Verpackungseinheit: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, begleittasche klar, Dokumententasche, Dokumententaschen, LS Tasche, Lieferscheintaschen, DL, Din lang, Blanko, klar, Lieferungsschein, Versandtasche, Lieferschein, Rechnung, aufkleben, Paketschein, Transportschein, Transporttasche, Klebetasche, Begleitscheintasche, Begleitschein |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,09* | € 8,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,15* | € 9,01* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,00* | € 9,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,34* | € 13,77* | | | | Lager 8XNDF | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 11,62* | € 16,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8XNDF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04648* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8XNDF | | Versand: Lager 8XNDF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8XNDF | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 6,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|