Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DIN lang Transparent mit Selbstklebung 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1554046
EAN/GTIN:
     4003969939226
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung.
Features:
Dicke der Folie: 40 µm
mit Selbstklebung
Werkstoff: LDPE, recycelt
Farbe: transparent
250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Dokumententasche
Ausführung des Inhalts (Packung):
250 St./Pack.
Dicke der Folie:
40 µm
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Format des Umschlages:
DIN lang
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Dokumententasche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 8,85*
2 Tage
415
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 9,01*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,00*
€ 9,02*
1 Tag
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,77*
1 Tag
45
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,62*
€ 16,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02436* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 26,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,94*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.