Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuhe
>
Handschuhspender
>
Artikel
neoLab® Universal Edelstahl Handschuh Spender "Multismart"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8QWJ2-1-0680
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
300305
EAN/GTIN:
4058072115845
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
Allzweckhandschuh
neoLab Universal Handschuhspender "Multismart" für 3 Boxen Dieser Spender aus hochwertigem Edelstahl ist sowohl für die Tiefe der Verpackung als auch für die Breite des Kartons kinderleicht verstellbar. Die Höhe der Packungen ist sogar ohne Veränderungen variabel einsetzbar. Der Spender wird bedingt durch das Thema Hygiene in Edelstahl gefertigt, weitere Ausführungen auf Anfrage! Gefertigt aus 2 Teilen, mit geschlossener Rückwand. Standardmäßig vorgesehen für die Wandmontage, ist optional auch die Befestigung an der Geräteschiene und an Rundstangen möglich. Inklusive Schrauben und Dübel. Breitenvarianten: 200 - 260 mm Tiefenvarianten: 40 - 95 mm Gesamthöhe: 39 cm
... >
Lager 8QWJ2
>
Laboreinrichtung, Spender und Möbel
>
Spender
Weitere Suchbegriffe:
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
handschuhspender trio edelstahl
,
allzweckhandschuhe
,
handschuhspender trio
,
neoLab®
,
Spender
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.