Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Tegera® 7780 Größe 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 7780
Tegera® 7780
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340008520007
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7780-13
EAN/GTIN:
     7340118376073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

Handschuh Tegera® 7780 Cat. II

Hitzeschutzhandschuh, gefüttert, 1,1-1,2 mm Vollnarben Rindleder, Vollnarben Rindleder höchster Qualität, Schnittbeständigkeit Klasse C, Cat. III, beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C, hitzebeständiger Nähfaden, verstärkte Nähte, verstärkter Daumen, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen:EN 388:2016+A1:2018 3X33C, EN 407:2004 424344

Eigenschaften:

  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 250 °C
Weitere Informationen:
Größe:
13
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 28,96*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 30,44*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,25*
€ 35,15*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,50*
€ 38,68
pro Paar
ab 6 Paar
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paar
ab 12 Paar
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paar
ab 24 Paar
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7780-10
ab € 21,69*
Ähnlich
Ejendals
7780-11
ab € 21,64*
Ähnlich
Ejendals
7780-12
ab € 21,64*
Ähnlich
Ejendals
7780-7
ab € 21,60*
Ähnlich
Ejendals
7780-8
ab € 21,67*
Ähnlich
Ejendals
7780-9
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.