Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie Handschutz benutzen D.200mm blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000477510_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000477510_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000477499-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477499
EAN/GTIN:
     4054773019444
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Handschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Handschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
1
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,43*
3 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,14*
5 Tage
117
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 2,21*
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,36*
Lager 89Y5C
117
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477498
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477501
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477515
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477513
ab € 0,78*
Ähnlich
k.A.
9000477508
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477506
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.