Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie Handschutz benutzen D.200mm blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000477499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477499
EAN/GTIN:
     4054773019444
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Handschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Handschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
82
1
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,41*
4 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,09*
6 Tage
117
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 2,15*
5 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 1,34*
€ 2,30*
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477498
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477501
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477515
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477513
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477508
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477506
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.