Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Handschutz benutzen Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Handschutz benutzen Folie
Gebotszeichen Handschutz benutzen Folie
Gebotszeichen Handschutz benutzen Folie
Artikel-Nr.:
     1955B-2001041888
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000477499
EAN/GTIN:
     4054773019444
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Folie Handschutz benutzen D.200mm blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010 selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Handschutz benutzen
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
9000477499
Werksnummer:
9000477499
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/weiß
Produktart:
Gebotszeichen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
1
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,43*
3 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,14*
Lager 1955
117
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 2,21*
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,36*
4 Tage
117
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477498
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477501
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477515
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477513
ab € 0,78*
Ähnlich
k.A.
9000477508
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477506
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.