| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000470077-NW Herst.-Nr.: 26716 EAN/GTIN: 4008710267160 |
| |
|
| | |
| Elaston · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · Borstenstärke 0,8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Ausführung: | mit Metallstielhalter Flachholz | Material: | Elaston | Stielhalter-Ø: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,96* | € 5,89* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,964* | € 5,894* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,61* | € 5,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,06* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|