| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000470077 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 26716 EAN/GTIN: 4008710267160 |
| |
|
| | |
| Elaston · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · Borstenstärke 0,8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Ausführung: | mit Metallstielhalter Flachholz | Material: | Elaston | Stielhalter-Ø: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,74* | € 5,44* | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,96* | € 5,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,964* | € 5,754* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,35* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|