Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Stahlbl.blau H.mit/o.Belastung 430/440mm D.oben 295mm D.unten 435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000460107-NW
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212.103
EAN/GTIN:
     4003801038087
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Oberer-Ø:
295 mm
Unterer-Ø:
435 mm
Höhe mit/ohne Belastung:
430/440 mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
440 mm
Marke:
WEDO
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker blau, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Aufstiegshilfe, Steighilfe
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 40,12*
€ 47,83*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 40,07*
€ 47,84*
2 Tage
14
1
€ 5,50*
ab € 39,89*
€ 47,89*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 39,57*
€ 47,89*
Lager 89Y5C
14
1
€ 8,90*
ab € 40,4224*
€ 48,3824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,3824*
€ 57,5751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,7824*
€ 56,8611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,6724*
€ 54,3502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,6124*
€ 53,0888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,3524*
€ 50,3994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,4224*
€ 48,1027
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,4224* pro Paket)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.