Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000301509 Herst.-Nr.: 212/103 EAN/GTIN: 4003801038087 |
| |
|
| | |
| Rollhocker Stahlbl.blau H.mit/o.Belastung 430/440mm D.oben 295mm D.unten 435mm Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 24311303 | HerstellerNr: | 212/103 | Werksnummer: | 9000460107 | Länge netto mm: | 440,00 | Breite netto mm: | 235,00 | Höhe netto mm: | 440,00 | Gewicht netto Kg: | 5,680000 | Gewicht brutto Kg: | 5,680000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau | Produktart: | Rollhocker | Ausfuehrung: | Ø oben 295 mm Ø unten 435 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,12* | € 47,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,07* | € 47,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,89* | € 47,89* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,57* | € 47,89* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 40,4224* | € 48,3824* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,57* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|