Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Rollhocker 212103 295mm Metall blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-191000750
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212103
EAN/GTIN:
     4003801038087
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Fahrbarer Rollhocker aus blei- und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Durchmesser (oben):
29,5 cm
Durchmesser (unten):
43,5 cm
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe (unbelastet):
44 cm
Anzahl der Rollen:
3 Rollen
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker blau, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Elefantenfüße, Hocker, Tritt
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 40,12*
€ 47,83*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 40,07*
€ 47,84*
2 Tage
14
1
€ 5,50*
ab € 39,89*
€ 47,89*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 39,57*
€ 47,89*
5 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 40,4224*
€ 48,3824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.