Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Stahlbl.grau H.mit/o.Belastung 430/440mm D.oben 295mm D.unten 435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000460100-NW
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212.112
EAN/GTIN:
     4003801006314
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß
Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Oberer-Ø:
295 mm
Unterer-Ø:
435 mm
Höhe mit/ohne Belastung:
430/440 mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
440 mm
Marke:
WEDO
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 40,07*
€ 49,54*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 39,71*
€ 49,55*
2 Tage
24
1
€ 5,50*
ab € 39,89*
€ 49,60*
6 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 39,65*
€ 49,60*
Lager 89Y5C
24
1
€ 8,90*
ab € 40,6024*
€ 50,2224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,2224*
€ 59,7647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,1624*
€ 54,9333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,4724*
€ 51,7322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,1424*
€ 48,9595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,6224*
€ 48,3407
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 40,6024*
€ 48,3169
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,6024* pro Paket)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.