Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Stahlbl.grau H.mit/o.Belastung 430/440mm D.oben 295mm D.unten 435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000460100
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212.112
EAN/GTIN:
     4003801006314
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß
Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtbelastung: 150kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Oberer-Ø:
295 mm
Unterer-Ø:
435 mm
Höhe mit/ohne Belastung:
430/440 mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
440 mm
Marke:
WEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 40,07*
€ 49,54*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 39,71*
€ 49,55*
2 Tage
24
1
€ 5,50*
ab € 39,89*
€ 49,60*
6 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 39,65*
€ 49,60*
5 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 40,6024*
€ 50,2224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.