Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Rollhocker 212112 295mm Metall grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-191000780
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212112
EAN/GTIN:
     4003801006314
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß
Fahrbarer Rollhocker aus blei- und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Durchmesser (oben):
29,5 cm
Durchmesser (unten):
43,5 cm
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe (unbelastet):
44 cm
Anzahl der Rollen:
3 Rollen
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 40,07*
€ 49,54*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 39,71*
€ 49,55*
2 Tage
24
1
€ 5,50*
ab € 39,89*
€ 49,60*
6 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 39,65*
€ 49,60*
5 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 40,6024*
€ 50,2224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.