| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-8000141366-NW Herst.-Nr.: 20001-1 EAN/GTIN: 4025888185393 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivät: 1000 g/m²/24h · hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne · Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · aufwändige Innenverarbeitung · verstellbarer Kragenabschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Marke: | ELYSEE | Material: | 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford | Wassersäule: | 8000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke m, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,37* | € 31,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,05* | € 31,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 27,01* | € 33,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,89* | € 33,80* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 27,655* | € 34,695* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|