| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-8000037193-NW Herst.-Nr.: KS64JA03/48 EAN/GTIN: 4029201133399 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 A2, EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · 100% Baumwolle, Proban ® -Ausrüstung · ca. 470 g/m² · eine Brustinnentasche rechts · eine Brustaußentasche links mit Patte und verdecktem Knopf · zwei Seitentaschen mit Patte und verdecktem Knopf · verdeckte Knopfleiste · Druckknopf · verstellbarer Ärmelsaum Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 48 | Stoffgewicht ca.: | 470 g/m² | Material: | 100% Baumwolle, Proban®-Ausrüstung | Norm: | EN ISO 13688/EN ISO 11611/EN ISO 11612 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | PROBAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,53* | € 44,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 34,52* | € 44,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,56* | € 44,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,94* | € 45,46* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 37,585* | € 48,495* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|