Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROBAN KS64JA03/48 Schweißerschutz-Jacke Größe 48 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROBAN KS64JA03/48 Schweißerschutz-Jacke Größe 48 grau
PROBAN KS64JA03/48 Schweißerschutz-Jacke Größe 48 grau
PROBAN KS64JA03/48 Schweißerschutz-Jacke Größe 48 grau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976804995
Hersteller:
     PROBAN
Herst.-Nr.:
     KS64JA03/48
EAN/GTIN:
     4029201133399
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Schweißerschutz-Jacke Gr.48 grau PROBAN EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 A2, EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · 100% Baumwolle, Proban ® -Ausrüstung · ca. 470 g/m² · eine Brustinnentasche rechts · eine Brustaußentasche links mit Patte und verdecktem Knopf · zwei Seitentaschen mit Patte und verdecktem
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
KS64JA03/48
Werksnummer:
8000037193
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
90,00
Ursprungsland:
AL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweißerschutz-Jacke
Ausfuehrung:
grau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 34,53*
€ 44,68*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,52*
€ 44,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,56*
€ 44,76*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 34,94*
€ 45,46*
€ 5,95*
ab € 36,10*
€ 48,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.