Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffdoppelkanister PROFI 5,5+3l rot HDPE L316xB145xH312mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000818962-NW
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     825000
EAN/GTIN:
     4007228825008
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus HD-PE · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB · E10 geeignet · mit 1 Auslaufrohr, schwarz · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984 Weitere technische Eigenschaften: · Einfüllöffnung-Ø: 36mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5,5 + 3 l
Farbe:
rot
Breite:
145 mm
Länge:
316 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HDPE
Höhe:
312 mm
Weitere Suchbegriffe: Benzin, Diesel, Doppelkanister, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 8,73*
€ 11,13*
2 Tage
26
1
€ 6,95*
ab € 8,73*
€ 11,13*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 11,15*
1
€ 7,95*
ab € 8,85*
€ 11,66*
Lager 89Y5C
26
1
€ 8,90*
ab € 9,4091*
€ 12,0091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,0091*
€ 14,2908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9191*
€ 14,1837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3491*
€ 13,5054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2591*
€ 13,3983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4091*
€ 11,1968
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,91*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,85*
Zubehör
Hünersdorff
819801
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.