Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF 825000 Kraftstoffdoppelkanister Inhalt 5,5 + 3 l L316xB145xH312mmro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HÜNERSDORFF 825000 Kraftstoffdoppelkanister Inhalt 5,5 + 3 l L316xB145xH312mmro
HÜNERSDORFF 825000 Kraftstoffdoppelkanister Inhalt 5,5 + 3 l L316xB145xH312mmro
HÜNERSDORFF 825000 Kraftstoffdoppelkanister Inhalt 5,5 + 3 l L316xB145xH312mmro
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275518
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     825000
EAN/GTIN:
     4007228825008
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kraftstoffdoppelkanister PROFI 5,5+3l rot HDPE L316xB145xH312mm HÜNERSDORFF aus HD-PE · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB · E10 geeignet · mit 1 Auslaufrohr, schwarz · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984 Weitere technische Eigenschaften: · Einfüllöffnung-Ø: 36mm
Weitere Informationen:
eClassID:
20090104
HerstellerNr:
825000
Werksnummer:
4000818962
Länge netto mm:
332,00
Breite netto mm:
322,00
Höhe netto mm:
149,00
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
Inhalt 5,5 + 3 l
Produktart:
Kraftstoffdoppelkanister
Ausfuehrung:
L316xB145xH312mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 8,73*
€ 11,13*
2 Tage
26
1
€ 6,95*
ab € 8,73*
€ 11,13*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 11,15*
1
€ 7,95*
ab € 8,85*
€ 11,66*
2 Tage
26
8
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,91*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,85*
Zubehör
Hünersdorff
819801
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.