Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-825000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     825000
EAN/GTIN:
     4007228825008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Doppelkanister ECO 5,5+3L, rot, HD-PE für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • Messskala in beiden Behältern und E10 geeignet
  • unverlierbare CLASSIC-Verschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör: Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. 3H1W/Y1/150...BAM 14283-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=145 mm     b=Breite=316 mm      h=Höhe=312 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Tiefe:
145
Breite:
316
Höhe:
312
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
4
netto Kg:
0.79
brutto Kg:
0.89
Stück / Palette bzw Kiste:
96
Stück / Lage:
24
Lagen:
4
Kartons pro Lage:
6
Summe Kartons:
24
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.05
Brutto Gewicht Pal Kg:
105.44
Bruttogewicht VE Kg:
3.56
Volumen L:
5,5+3
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
320
Höhe Karton:
475
Länge Karton:
445
Tiefe (mm):
145
Breite (mm):
316
Höhe (mm):
312
Volumen in L:
Volumen 5,5+3 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Eco
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,18*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,81*
Zubehör
Hünersdorff
819801
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.