Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffdoppelkanister Inh.5,5+3l rot HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818962
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     825000
EAN/GTIN:
     4007228825008
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus HD-PE · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB · E10 geeignet · mit 1 Auslaufrohr, schwarz · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
5,5 + 3 l
Farbe:
rot
Breite:
145 mm
Länge:
316 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HDPE
Höhe:
312 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Benzin, Diesel, Doppelkanister, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 8,73*
€ 11,13*
2 Tage
26
1
€ 6,95*
ab € 8,73*
€ 11,13*
Lager 1690
19
1
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 11,15*
1
€ 7,95*
ab € 8,85*
€ 11,66*
2 Tage
26
8
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,91*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,85*
Zubehör
Hünersdorff
819801
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.