| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000380468-NW Herst.-Nr.: 150014010007 EAN/GTIN: 5706219191397 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester (Anti Peeling Fleece), ca. 280 g/m² · Reißverschluss · 3 Taschen mit Reißverschluss · Rippbund am Ärmel · Verstärkung an Schulter und Elbogen · Polyesterwattierung · extra Rückenlänge · wird eingebaut durch Elastik-Schlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss vorne · passend zur Regenjacke Art-Nr. 4000380450 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL | Material: | 100% Polyester | Marke: | ELKA RAINWEAR | für wen?: | Unisex | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Innenjacke, Zip-In Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,95* | € 38,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,86* | € 39,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,04* | € 39,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,59* | € 41,04* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 31,87* | € 41,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|