| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000374173-NW Herst.-Nr.: 45587-43 EAN/GTIN: 8713197054009 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345:2022 · S5L CI CR SR FO LG · mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · das leichte Purofort sorgt dafür, dass die Füße nicht ermüden · hält die Füße bei Kälte warm und bei Wärme kühl · herausragende thermische Isolierung bis -60 °C durch Purofort-Materialtechnologie · Einlegesohle: Dunlop Comfort Insoles PRO series · SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt trotz härtester Bedingungen · Laufsohlen-Abnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Verbundwerkstoff · Zwischensohle: Verbundwerkstoff · Ausführung: antistatisch, bis -60 Grad C Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | 43 | Kraftstoffbeständigkeit: | FO | Kälteisolierung des Sohlenkomplexes: | CI | Schutzklasse: | S5L CI CR SR FO LG | Antistatische Schuhe: | A | Material: | geschäumtes Polyurethan | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich: | E | Rutschhemmung: | SR | Norm: | EN ISO 20345 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, agrar-sicherheitsstiefel grün gr. 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, Kälteschutz, Schneestiefel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 85,30* | € 107,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 89,03* | € 107,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,94* | € 109,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 90,01* | € 109,29* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 103,912* | € 125,212* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|