| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000370131-NW Herst.-Nr.: 1002759 EAN/GTIN: 7312550027592 |
| |
|
| | |
| EN 166 · Sichtscheibe außen: FogBan (beschlagfrei/kratzfest), klar · Anti-Beschlagsbrille, ideal für sehr feuchte Umgebung · Antibeschlagsystem ohne Belüftung für hervorragenden Schutz gegen große und kleine Staubpartikel sowie Tröpfchen von Chemikalien – das innovative System verhindert Beschlagen durch die einzigartige Doppelsichtscheibe und eine Wärmebrücke mit Aluminium-Kondensator · Außenscheibe aus Acetat Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 122g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rahmen klar, Scheibe klar, kratzfest | Scheibenkennzeichnung: | 1B | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | beschlaghemmend | Norm: | EN 166 | Marke: | HONEYWELL | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, panoramabrille klar, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,80* | € 11,68* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 9,92* | € 11,74* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 10,07* | € 11,99* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 10,13* | € 12,04* | | | | Lager 89Y5C | | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 10,844* | € 12,884* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,844* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 128,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|