Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set DC 300 silber EN 3-6 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256026_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256026_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000256026-NW
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3000256026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Maße: (B x H x T) 260 x 60 x 47 mm · Lieferung inkl. Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-6
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Modell:
DC 300
Marke:
ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 68,05*
€ 86,71*
7 Tage
25
€ 5,99*
ab € 66,17*
€ 86,80*
1 Tag
25
€ 5,45*
ab € 69,02*
€ 87,46*
€ 4,95*
ab € 83,83*
€ 108,30*
Lager 89Y5C
25
€ 8,90*
ab € 87,58*
€ 109,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCA120-------40
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.