| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6639-5558.006 Herst.-Nr.: TAS6639-5558.006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6639 AllroundWork Hi-Vis 37.5® isolierende Arbeitshose, Klasse 2, EN 14404, 20471 Hi-Vis Winterhose mit einem Futter aus 37.5®-Technologie für anhaltende Wärme. Die 37.5®-Technologie bildet ein wärmendes Luftpolster zwischen Körper und Kleidung ohne das Feuchtigkeit gebildet wird. Beinbelüftungsöffnungen an der Kniekehle für hervorragenden Arbeitskomfort, auf den man sich verlassen kann. Lange Reissverschlüsse an beiden Seiten machen das An- und Ausziehen einfacher und schneller. Zertifiziert nach EN 14404, 20471, PPE 89/686 EEC, Klasse 2. Weiches und flexibles Reflektorband auf den Beinen, heissversiegelt, für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit Grosse Taschen für intelligente Funktionalität: Maßstabtasche, Cargo-Tasche, Smartphonetasche, Hammerhalter auf beiden Seiten und ID-Karten-Halter auf der Beintasche KneeGuard®-Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen, EN 14404 zertifiziert Reißverschlüsse an der Seite für schnelles An- und Ausziehen sogar mit Arbeitsschuhen CORDURA®-Verstärkungen an Stellen die viel beansprucht werden Grösse XS-short – XL-short, XS – XXL, XS-long – XL-long Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material 100% Polyester 230 g/m², CORDURA®, 100% Polyamid, 205 g/m² Steppfutter Polsterung: 100% 37.5® Polyester, 60 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, warnschutz-bundhose orange, kälteschutz hose, thermohose orange |
| | |
| |