| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS2890-3100.007-XL Herst.-Nr.: TAS2890-3100.007-XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1950 FlexiWork, Windstopper 3-Lagen-Steppjacke Windschützende und wasserabweisende Arbeitsjacke mit gesteppter Isolierung in kritischen Bereichen für zusätzliche Wärme. Entwickelt für Arbeiten unter kalten und windigen Bedingungen und für Fahrten zur und von der Baustelle. 3-lagiges windschützendes und wasserabweisendes Gewebe Körpergerechte geschweißte Kanäle mit Polyesterisolierung Abnehmbare, isolierte Kapuze Handwärmende Taschen mit Reißverschlüssen Elastisch an der Unterseite Grösse XS-XXXL Material 100 % Polyamid, 325 g/m2. Kontrastmaterial: 64% Polyester, 30% Viskose, 6% Elasthan. Wattierung: 100% Polyester, Füllkraft 330. Futter: 100 % Polyester, 60 g/m2. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke gr. xl, kälteschutzjacke, snickers winterjacke |
| | |
| |