Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1950 FlexiWork, Windstopper 3-Lagen-Steppjacke navy Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS1950-9500.006-L
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS1950-9500.006-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
1950
FlexiWork, Windstopper 3-Lagen-Steppjacke
Windschützende und wasserabweisende Arbeitsjacke mit gesteppter Isolierung in kritischen Bereichen für zusätzliche Wärme. Entwickelt für Arbeiten unter kalten und windigen Bedingungen und für Fahrten zur und von der Baustelle.
3-lagiges windschützendes und wasserabweisendes Gewebe
Körpergerechte geschweißte Kanäle mit Polyesterisolierung
Abnehmbare, isolierte Kapuze
Handwärmende Taschen mit Reißverschlüssen
Elastisch an der Unterseite
Grösse
XS-XXXL
Material
100 % Polyamid, 325 g/m2. Kontrastmaterial: 64% Polyester, 30% Viskose, 6% Elasthan. Wattierung: 100% Polyester, Füllkraft 330. Futter: 100 % Polyester, 60 g/m2.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.