Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1950 FlexiWork, Windstopper 3-Lagen-Steppjacke schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS1950-0400.006-L
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS1950-0400.006-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
1950
FlexiWork, Windstopper 3-Lagen-Steppjacke
Windschützende und wasserabweisende Arbeitsjacke mit gesteppter Isolierung in kritischen Bereichen für zusätzliche Wärme. Entwickelt für Arbeiten unter kalten und windigen Bedingungen und für Fahrten zur und von der Baustelle.
3-lagiges windschützendes und wasserabweisendes Gewebe
Körpergerechte geschweißte Kanäle mit Polyesterisolierung
Abnehmbare, isolierte Kapuze
Handwärmende Taschen mit Reißverschlüssen
Elastisch an der Unterseite
Grösse
XS-XXXL
Material
100 % Polyamid, 325 g/m2. Kontrastmaterial: 64% Polyester, 30% Viskose, 6% Elasthan. Wattierung: 100% Polyester, Füllkraft 330. Futter: 100 % Polyester, 60 g/m2.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.