| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS1940-3739.004-S Herst.-Nr.: TAS1940-3739.004-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1940 FlexiWork, Softshell-Stretch-Jacke SOLA Softshell-Stretch-Jacke aus hochwertigen Materialien, die Beweglichkeit, Haltbarkeit und Arbeitskomfort für jeden Tag sicherstellt. Die dehnbare Konstruktion der Jacke sorgt für Bewegungsfreiheit. So ist optimale Leistungsfähigkeit bei der Arbeit gewährleistet. 4-Wege-Softshell-Gewebe von Schoeller® DuPont™ Kevlar® Vollstretch-Fasergewebe Längerer Rücken und längere Ärmelbündchen für verbesserten Wetterschutz Viel Platz für Firmenlogos Für die Profilierung geeignet Grösse XS-XXL Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Hauptgewebe: 73 % Polyamid, 20 % Polyurethan, 7 % Elastan Schoeller®, 220 g/m². Kontrastmaterial: 84 % Polyamid, 16 % Elastan, 298 g/m². Verstärkung: Armortex® 56 % Polyamid, 26 % Elastan, 18 % DuPont™ Kevlar® Aramidfasern, 380 g/m². |
| | |
| | | |
| | | |
| |