Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1130 High-Vis ISO Jacke gelb/stahlgrau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS1130-6658.007-XL
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS1130-6658.007-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
1130
AllroundWork, Wärmeisolierte High-Vis-37.5®-Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 3
Wärmeisolierte Warnschutz-Arbeitsjacke für alle Arbeiten bei Kälte und Nässe im Winter. Die Zertifizierung nach EN 20471 Klasse 3 gewährleistet optimale Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.
37.5®-Technologie für verbessertes Feuchtigkeitsmanagement
3D-Meshfutter für zusätzliche Wärmeisolierung
CORDURA®-Verstärkungen an den Ellbogen
Heat-Transfer-Reflexstreifen
Ergonomisch geschnittene Ärmel
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
Hauptgewebe: 100 % Polyester, 230 g/m². Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m². Futter: 100 % Polyamid, 65 g/m² Wattierung: 100 % 37.5®-Polyester, 120 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.