Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 AllroundWork, ISO Jacke rot-schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS1100-1604.004-S
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS1100-1604.004-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
1100
AllroundWork, Wärmeisolierte 37.5® Arbeitsjacke
Wärmeisolierte Arbeitsjacke für den alltäglichen Gebrauch mit 37.5®-Technologie ausgestattet, die zuverlässigen Tragekomfort in kalten Umgebungen sicherstellt. Arbeitsjacke mit viel Platz für individuelle Firmenlogos. Kombiniert Schutz und Flexibilität.
37.5®-Technologie für verbessertes Feuchtigkeitsmanagement
Fleece gefütterter Kragen für zusätzliche Wärme und erhöhten Komfort
Verstärkungen aus CORDURA®
Ergonomisch geschnittene Ärmel
Reflektierende Details
ID-Karten-Halter in der Brusttasche
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
Hauptgewebe: 100 % Polyamid, 220 g/m² Wattierung: 100 % 37.5®-Polyester, 120 g/m² Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.