Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Schnittschutzstiefel Protector Forest (7)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-93-677-01.40,5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     93-677-01.40,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
Obermaterial
Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick
Schnittschutz
Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2007.
Innenfutter
GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz
Kunststoff-/Vliesbrandsohle
Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine)
Einlage
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschalesorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
Zehenschutzkappe
Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung
Sohle
Stabile VIBRAM Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest und rutschhemmend. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abroll-
komfort. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.
HAIX® Climate System
HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss
HAIX® 2-Zone Lacing
Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine seperate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich.
Sonstiges
Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle, Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 92,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 226,08*
€ 269,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 220,63*
€ 262,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 209,67*
€ 249,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 200,67*
€ 238,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 184,92*
€ 220,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.