| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-15690-17.S Herst.-Nr.: 15690-17.S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MASCOT® Ashford SAFE SUPREME Winterhose 15690 Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammeln kann. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln. Deutlich höhere Taille hinten und leicht erhöhter, komfortabler Bund bis an den Bauch. Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist. Schneefang an der Beininnenseite hält Schnee und Schmutz draußen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Gürtelschlaufen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Futter aus Stepp. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handy-Tasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Erhöhter Bund an der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Schneefang innen an den Beinen. Nähte sind verklebt. Zollstocktasche. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |