Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORENZ POMMELS CLASSIC 75 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-921765
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     61972
EAN/GTIN:
     4018077619458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelsnack fein gewürzt.
Zutaten:
pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Kartoffelstärke (33 %), Kartoffelpulver (27%), Speisesalz, Dextrose, Zwiebelpulver, Zucker, Paprikapulver, schwarzer Pfeffer, Kurkumapulver, Aroma, Raucharoma, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. Kann GLUTEN und MILCH enthalten.
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2292 kJ
Energie (kcal):
549 kcal
Fett:
34 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,800 Gramm
Kohlenhydrate:
57 Gramm
– davon Zucker:
2,100 Gramm
Ballaststoffe:
1,900 Gramm
Eiweiß:
2,900 Gramm
Salz:
2,500 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Weitere Suchbegriffe: Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, bahlsen salzgebäck, knabber gebäck, KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TORTILA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,099*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,075 Kilogramm (ab € 14,65334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,329*
€ 2,492
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,629*
€ 1,743
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,499*
€ 1,604
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,419*
€ 1,518
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,379*
€ 1,476
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,099*
€ 1,176
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.