Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORENZ SALTLETTS CRACKER 150 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-915296
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     70999
EAN/GTIN:
     4018077895036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cracker
Salz-Brezeln
Salz-Stangen
Salzbrezeln
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Laugencracker
Zutaten:
WEIZENMEHL, pflanzliche Öle (Palme, Sonnenblume, Raps), modifizierte Stärke, Zucker, GERSTENMALZEXTRAKT, Meersalz, Salz, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Monocalciumphosphat, Emulgator: SOJALECITHINE, WEIZENKLEBER, Säureregulator: Natriumhydroxid. KANN EI, MILCH UND SESAMSAMEN ENTHALTEN.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1854 kJ
Energie (kcal):
441 kcal
Fett:
14 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
5,600 Gramm
Kohlenhydrate:
68 Gramm
– davon Zucker:
10 Gramm
Ballaststoffe:
2,500 Gramm
Eiweiß:
9,400 Gramm
Salz:
2,400 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Weitere Suchbegriffe: Salzstangen, cracker, SALZGEBÄCK, SALZLETTEN, KNABBERARTIKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,393*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,15 Kilogramm (ab € 9,28667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,783*
€ 2,978
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,043*
€ 2,186
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,893*
€ 2,026
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,783*
€ 1,908
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,743*
€ 1,865
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,393*
€ 1,491
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.