Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANTA MARIA SOFT TORTILLA 8 STÜCK 320 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-893021
Herst.-Nr.:
     110600020
EAN/GTIN:
     7311310331276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachos
Tortilla-Chips
nachos
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Mexikanische Weizentortilla
Zutaten:
WEIZENMEHL (72%), Wasser, Rapsöl, Feuchthaltemittel (E422), Salz, Emulgator (E471), Backtriebmittel (E500), Säurergulator (E330), Zuckerrübenfaser
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1252 kJ
Energie (kcal):
296 kcal
Fett:
5,200 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,100 Gramm
Kohlenhydrate:
54 Gramm
– davon Zucker:
1,700 Gramm
Eiweiß:
7,600 Gramm
Salz:
1,600 Gramm
Weitere Suchbegriffe: TORTILLAS, FLADENBROT, BROTWARE, BURRITO, WRAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,146*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,32 Kilogramm (ab € 9,83125* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,856*
€ 6,266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,496*
€ 4,811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,286*
€ 4,586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,086*
€ 4,372
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,936*
€ 4,212
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,146*
€ 3,366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.