Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANTA MARIA WRAP TORTILLA 6 STÜCK 371 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-893020
Herst.-Nr.:
     110600010
EAN/GTIN:
     7311310312879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachos
Tortilla-Chips
nachos
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Mexikanische Weizentortilla
Zutaten:
WEIZENMEHL (72%), Wasser, Rapsöl, Feuchthaltemittel (E422), Salz, Emulgator (E471), Backtriebmittel (E500), Säureregulator (E330), Zuckerrübenfaser
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1252 kJ
Energie (kcal):
296 kcal
Fett:
5,200 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,100 Gramm
Kohlenhydrate:
54 Gramm
– davon Zucker:
1,700 Gramm
Eiweiß:
7,600 Gramm
Salz:
1,600 Gramm
Weitere Suchbegriffe: TORTILLAS, FLADENBROT, BROTWARE, BURRITO, WRAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,996*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,371 Kilogramm (ab € 10,77089* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,076*
€ 7,571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,476*
€ 5,859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,396*
€ 5,774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,136*
€ 5,496
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,936*
€ 5,282
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,996*
€ 4,276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.