| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-843636 Herst.-Nr.: 100522 EAN/GTIN: 4001257154009 |
| | |
|
| | |
| Seit der Antike ist die Kamille bei vielen Völkern der Erde als entspannendes und wohltuendes Getränk beliebt, das sich besonders gut in den Abendstunden genießen lässt. Unsere Meßmer Tee-Experten wählen nur beste Kamillenqualitäten aus und mischen diese zu einem mild-aromatischen Genusserlebnis. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Kamillentee | Zutaten: | Kamille | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 3 kJ | Energie (kcal): | 1 kcal | Kohlenhydrate: | 0,200 Gramm | – davon Zucker: | 0,100 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. | Hinweise zur Zubereitung: | WICHTIGER HINWEIS: Für eine Tasse immer 1 Teebeutel und mindestens 4 Teebeutel für eine Kanne (1 l) nehmen. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 6 Minuten ziehen lassen! Nur so erhältst du ein sicheres Lebensmittel! | zusätzliche Kennzeichnung: | Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,27* | € 3,14* | | | | Lager 8996 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,12* | € 3,91* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,70* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,04 Kilogramm (ab € 53,00* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|