Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIGEO AHOJ BRAUSE BONBON 100 STÜCK 1,8 KG


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-719803
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     63733
EAN/GTIN:
     4033500031485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Brause Bonbons Zitrone-, Orangen-, Himbeer- und Cola-Geschmack
Zutaten:
Zucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel: L(+)- Weinsäure und Citronensäure, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, pflanzliche Fette (Raps) ganz gehärtet, Glukosesirup, Stärke, Aromen, Trennmittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Farbstoffe: Kurkumin, echtes Karmin und Paprikaextrakt, Saflorkonzentrat.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1606 kJ
Energie (kcal):
378 kcal
Fett:
1,600 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,600 Gramm
Kohlenhydrate:
87 Gramm
– davon Zucker:
70 Gramm
Salz:
2,600 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
12,0°C max. 20,0°C
Weitere Suchbegriffe: Brauseartikel, Brausebonbons, Brausepulver, frigeo brause-pulver, brause bonbons, BRAUSE-BROCKEN, BRAUSE-BONBON, BRAUSEPULVER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
22
€ 7,90*
ab € 7,724*
€ 11,354*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 8,63*
€ 12,57*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 11,354*
€ 12,149
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,954*
€ 11,721
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,284*
€ 11,004
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,864*
€ 10,554
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,614*
€ 10,287
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,724*
€ 8,265
pro Dose
1 Dose enthält 1,8 Kilogramm (ab € 4,29112* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.