Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNTASTIC GRILLED TORTILLAS 30 CM DURCHM. 18 ST


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-696757
Herst.-Nr.:
     7469
EAN/GTIN:
     4046091004691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachos
Tortilla-Chips
nachos
Funtastic Grilled Tortillas 1755 GR Folienbeutel Durchmesser 30cm / 18 Stk je Beutel
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gegrillte Weizentortillas
Zutaten:
WEIZENMEHL (68%), Wasser, Rapsöl, Stabilisatoren: Glycerin, Guarkernmehl, WEIZENGLUTEN, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Säureregulator: Äpfelsäure, Glucose (aus WEIZEN), Salz, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Konservierungsstoffe: Calciumpropionat, Kaliumsorbat, Mehlbehandlungsmittel: L-Cystein.
kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
mit Konservierungsstoff
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1331 kJ
Energie (kcal):
316 kcal
Fett:
7,900 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,500 Gramm
Kohlenhydrate:
51 Gramm
– davon Zucker:
1,700 Gramm
Eiweiß:
8,900 Gramm
Salz:
0,900 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,196*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 18 Stück (ab € 0,34423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,926*
€ 10,621
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,376*
€ 10,032
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,416*
€ 9,005
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,006*
€ 8,566
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,766*
€ 8,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,196*
€ 6,63
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.