Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK DURCHBEISSER CARAMEL 1 KG


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Storck Durchbeißer Karamellbonbon 1 Kg Beutel
Storck Durchbeißer Karamellbonbon 1 Kg Beutel
Artikel-Nr.:
     8996-428698
Hersteller:
     STORCK DEUTSCHLAND KG
Herst.-Nr.:
     005813-00
EAN/GTIN:
     4014400902112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Extra zarte Weichkaramellen
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Palmfett, kondensierte MAGERMILCH, kondensierte SÜSSMOLKE, Rohrzuckersirup, MOLKENERZEUGNIS, Aromen, Salz.
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1701 kJ
Energie (kcal):
403 kcal
Fett:
9,200 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
5,100 Gramm
Kohlenhydrate:
81,200 Gramm
– davon Zucker:
59,700 Gramm
Eiweiß:
1,700 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 4,51*
€ 7,39*
Lager 8996
26
€ 7,90*
ab € 4,603*
€ 7,523*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,523*
€ 8,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,363*
€ 6,808
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,153*
€ 6,584
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,933*
€ 6,348
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,743*
€ 6,145
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,603*
€ 4,925
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 4,603* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.